直流電圧用デジタルパネルメータ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類直流電圧 電源電圧(V)DC5(-5%)〜24(+10%) 表示桁数3+1/2桁 注文コード42593347 品番A2120-11
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は入力種類・電源電圧・表示桁数など100種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC5(-5%)〜24(+10%) 仕様標準 取付方式盤面取付 入力種類直流電圧 入力電圧(V)±0.1999 アナログ出力なし 表示桁数3+1/2桁 外部制御機能あり 通信出力なし 比較出力なし RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品あり BCD出力なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
カウント確認
製造業

生産終了品のAP-101-13-2の代替品として購入。
保証期間が6か月と安心して注文できた。動作確認も問題なく使用できている。

2025-07-15
用途:
電圧表示

小型で正確。A2120は電源電圧範囲も広く、しかも電源絶縁型なので大変便利です。

対象商品:
42059037
2023-11-12
用途:
キャビネット製造の電圧表示器として。
製造業

初めて使用したのでパネル取付部品の扱い方がわからなかったが、電話で丁寧に指導いただいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする