A2120-24 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業 42593408

直流電圧用デジタルパネルメータ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁注文コード42593408品番A2120-24
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電源電圧(V)DC5(-5%)~24(+10%)仕様標準取付方式盤面取付入力種類直流電流アナログ出力なし表示桁数3+1/2桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力なし入力電流(A)±0.1999RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: カウント確認
製造業

生産終了品のAP-101-13-2の代替品として購入。
保証期間が6か月と安心して注文できた。動作確認も問題なく使用できている。

2025-07-15
用途: 電圧表示

小型で正確。A2120は電源電圧範囲も広く、しかも電源絶縁型なので大変便利です。

対象商品 : 42059037
2023-11-12
用途: キャビネット製造の電圧表示器として。
製造業

初めて使用したのでパネル取付部品の扱い方がわからなかったが、電話で丁寧に指導いただいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする