渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
比較出力
なし
通信出力
なし
注文コード
42593724
品番
A7112-3
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・比較出力・通信出力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
アナログ出力
なし
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
表示桁数
4桁
入力電流(A)
±0.09999
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
TTL