タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8000個) 注文コード 42593792 品番 M2.5×6
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)6 材質 十字穴番号1 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)(最大)2.6 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.46/(最小)2.38 寸法dk(Φmm)4.5 ねじ外径C(mm)(最大)2.55/(最小)2.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42594081
2017-08-19
用途:
ビス止め
建設業・工事業

商品画像は黒色なのに、届いた物は金色でした。
騙された気分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2883:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする