渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
表示桁数
4桁
注文コード
42593968
品番
A7114-1
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・表示桁数
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電圧
入力電圧(V)
0〜700
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
リレー5点(HH/H/GO/L/LL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし