渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
抵抗測定用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
比較出力
リレー5点(HH/H/GO/L/LL)
通信出力
なし
注文コード
42594354
品番
A7117-1
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・比較出力・通信出力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
アナログ出力
なし
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
リレー5点(HH/H/GO/L/LL)
取付方式
盤面取付
入力種類
4線式抵抗値
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし