※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42600634
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5.00
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
約4.9
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。