※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42600704
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
約0.6
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.93/(最小)3.85
ねじ外径C(mm)
(最大)4.07/(最小)3.99
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。