※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42600792 M6×20 タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42600792

タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42600792 品番 M6×20
販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 寸法t(mm)約0.9 寸法S(mm)10 寸法D(mm)13 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角フランジ 寸法K(mm)4.4 寸法m(mm)約6.3 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84 ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5.00
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42600731
2020-10-15
用途:
機器パネル用として

フランジタイプ、ワッシャーを使わないで締め込む為に購入しましたが寸法Sのサイズがもっと大きければ使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする