抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240±10% 比較出力フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L) 通信出力RS-232C 注文コード42601266 品番A6127-27
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など54種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240±10% アナログ出力あり 外部制御機能なし 通信出力RS-232C 比較出力フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L) 取付方式盤面取付 入力種類2線式または4線式抵抗値 表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応 BCD出力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする