※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42601343
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
3.9
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最大)1.40/(最小)1.20
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじ外径D(mm)
(最大)4.02/(最小)3.90
ねじ外径C(mm)
(最大)4.16/(最小)4.04
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧