※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42602384 M4×10 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42602384

FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード42602384 品番M4×10
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)10 材質SUS410 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)0.9〜2.1 頭部形状皿小頭 寸法Dk(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41849132
2021-04-29
用途:
サッシの取付
川崎硝子店 様 (建設業・工事業)

近所のホームセンターでは小袋しか売ってないんで、良く使うので小箱は助かります。

対象商品:
41849132
2019-08-16
用途:
鉄骨下地に外壁張り
住工房 ふりむん 様

下穴開けずにそのままビス打ちできます。よいと思います。

対象商品:
41849132
2018-01-19
用途:
折板等への表示板の取付

なかなか無い規格(長さ)なので、重宝しています。目が細かく薄めの板への噛み具合もよく、ナベも購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする