※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42602445 M4×25 FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42602445

FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42602445 品番 M4×25
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質SUS410 頭部形状皿小頭 長さ(mm)25 ねじの呼びM4 表面処理茶ブロンズ 種類FRX皿小頭 寸法H(mm)1.6 適合板厚(mm)1.5〜2.8 寸法Dk(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする