※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×13 LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42602497 M4×13 LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42602497

LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42602497 品番 M4×13
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
表面処理三価ユニクロ 仕様ビット番号:2番 材質 長さ(mm)13 種類LIVEシンワッシャー 適合板厚(mm)(最大)3.2 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 ねじの呼びM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42602551
2023-11-10
用途:
板の固定
製造業

商品に不満は全くありません。
発送に少し日数がかかったので早めに注文しておけば良かったと思いました

対象商品:
42602664
2020-05-28
用途:
倉庫修理

食い込みが良く、下穴、ポンチも必要なく、短時間で仕上げられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする