大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42602524
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面処理
三価ユニクロ
仕様
ビット番号:2番
材質
鉄
長さ(mm)
25
種類
LIVEシンワッシャー
適合板厚(mm)
(最大)3.2
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
ねじの呼び
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧