※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント AZWシールナベ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
42602822
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
19
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
11.8
頭部形状
ナベ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
3