※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ステンキャップAZWシールHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
42602831
品番
M5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42602831
M5×19
05757063
SCH519AZW
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ
1箱(350個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)