※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
長さ(mm)
32
注文コード
42603285
品番
M3.5×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
32
材質
鉄
種類
ジャックポイントラッパ
寸法L1(mm)
24
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
8
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
ラッパ
寸法d(Φmm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42603285
M3.5×32
05761062
SJ32
ユニクロ ジャックポイント ラッパ
ヤマヒロ
1箱(700個)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました