※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×41 ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603303 M3.5×41 ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603303

ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42603303 品番 M3.5×41
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)41 材質 種類ジャックポイントラッパ 寸法L1(mm)33 適合板厚(mm)2.3まで 寸法D(Φmm)8 表面処理3価ユニクロ 頭部形状ラッパ 寸法d(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする