※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42603321
品番
M3.8×57
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
ねじピッチ(mm)
-
長さ(mm)
57
材質
鉄
種類
ジャックポイントラッパ
寸法L1(mm)
49
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
8
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
ラッパ
寸法d(Φmm)
3.8