※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントAZWシールナベ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42603513
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
頭部形状
ナベ
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
11.8
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
3