※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
スチールハウス用ピアスDNH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42604405
品番
DNH-4819
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4.8
表面処理
3価ホワイト
種類
スチールハウス用ピアス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。