※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ツインピアス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42604624
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M6
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
2.3〜6.0
寸法B(mm)
10
寸法d(Φmm)
6
寸法I(mm)
7
寸法h(mm)
5
寸法y(mm)
5.5
寸法d3(Φmm)
5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。