※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 小ねじ
九飛勢螺の その他小ねじ
ピアス ALC(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42605893
品番
M5×65
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
材質
鉄
適合板厚(mm)
2.3〜4.4
表面処理
クロメート
寸法W(mm)
13
寸法d(Φmm)
4.6
寸法I(mm)
35
寸法h(mm)
3
寸法y(mm)
5.5
寸法d3(Φmm)
4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M5