※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×70 ピアスALC(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 九飛勢螺 42605902 M5×70 ピアスALC(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 九飛勢螺 42605902

ピアスALC(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード42605902 品番M5×70
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質 長さ(mm)70 表面処理ラスパートシルバー 寸法W(mm)13 寸法d(Φmm)4.9 寸法I(mm)35 寸法h(mm)3 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする