※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42605954 M4×16 ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42605954

ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42605954 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質 長さ(mm)16 ねじの呼びM4 表面処理三価ホワイト 種別全ねじ 寸法H(mm)2.8 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42606006
2019-06-19
用途:
トタン壁の補修

大阪魂ですが、一流メーカー品と遜色無く使えます。又リピート購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
42606182
2018-03-17
用途:
板張り
カーライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大量に使う予定がありちょうどいい物がありとても良かったです。

対象商品:
42606094
2014-07-16
用途:
板の張り付け
農・林・水産業

とても使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする