九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42606295
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M8
表面処理
三価ホワイト
種別
全ねじ
寸法H(mm)
6.0〜6.4
寸法t(mm)
0.9〜1.4
寸法D(mm)
15.5〜16.0
寸法B(mm)
11.7〜12.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。