※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN 長ドリル(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42606365
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法d(mm)
(最小)50
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
3.33〜3.48
頭部形状
PAN
寸法h(mm)
2.67〜2.92
寸法dk(Φmm)
7.78〜8.17
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。