※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
42606401
品番
M5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M5
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.10〜3.37
寸法D(mm)
9.07〜9.47
寸法d(Φmm)
4.65〜4.80
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94〜3.99
寸法y(mm)
(最小)4.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42606401
M5×13
41730026
5×13
ピアスPAN (SUS410)(パック品)
九飛勢螺
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
42606401
M5×13
41851774
5×13
ピアスPAN (SUS410)(小箱)
九飛勢螺
1箱(600個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました