※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42606925
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M5
表面処理
クロメート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.10〜3.37
寸法D(mm)
9.07〜9.47
寸法d(Φmm)
4.65〜4.80
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94〜3.99
寸法y(mm)
(最小)4.3