曜日別特売
A6229-04 周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業 42607539

周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
DC12~48±10%
比較出力
なし
通信出力
なし
注文コード
42607539
品番
A6229-04
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
電源電圧(V)
DC12~48±10%
アナログ出力
あり
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする