※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.8×13 ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42607713 M4.8×13 ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42607713

ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42607713 品番 M4.8×13
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合板厚(mm)
1枚/0.6〜1.2
2枚合わせ時合計/1.6MAX
ねじの呼びM4.8 長さ(mm)13 有効長(mm)(ねじ)6 材質 表面処理3価ホワイト 寸法h(mm)2.3 寸法dk(Φmm)9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42607704
2016-08-30
用途:
薄板にバーを固定
京浜防災株式会社 様

今までは相手が薄板の為すぐにぐらついたが今回はしっかりと
固定できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3886:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする