※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42607993
品番
M5×80
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
80
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6〜4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法I(mm)
35
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。