※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスステンキャップHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
42608045
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
13.5
寸法B(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。