※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×135 ピアス ステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱) 九飛勢螺 42608176 M6×135 ピアス ステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱) 九飛勢螺 42608176

ピアス ステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 長さ(mm)135 注文コード42608176 品番M6×135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)135 ねじの呼びM6 表面処理ユニクロ 寸法t(mm)3 寸法D(mm)17 寸法B(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする