九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42608203
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.5
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
9.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。