※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608221 M5×16 ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608221

ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42608221 品番 M5×16
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質 長さ(mm)16 ねじの呼びM5 表面処理三価ホワイト 頭部形状トラス 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6〜4.0 寸法d(Φmm)4.8 寸法d3(mm)4 寸法h(mm)2.8 寸法y(mm)5.8 寸法dk(Φmm)10.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42608203
2023-04-30
用途:
鉄骨角材に帯鉄固定
有限会社三峰工業 様

角材にアルミフラットバーを固定する為に使用しますが、たまに先端のキリ部分が潰れているものが有りますが、コスパも良く、締め付けにも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする