※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(625個)
注文コード
42608386
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
表面処理
3価ホワイト
仕様
BDW:5×13×3.0
適合板厚(mm)
2.3〜4.4
寸法B(mm)
7.8
寸法C(mm)
1.8
寸法d(Φmm)
4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.9
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。