渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42608406
品番
A8315-02
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC5(-5%)〜12(+10%)
外部制御機能
あり
BCD出力
TTL
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
4+1/2桁
通信出力
なし
比較出力
なし
入力電流(A)
0〜1.9999
RoHS指令(10物質対応)
対応