渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC5(-5%)〜12(+10%)
注文コード
42608485
品番
A831D-01
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC5(-5%)〜12(+10%)
取付方式
盤面取付
入力種類
測温抵抗体
アナログ出力
なし
表示桁数
4+1/2桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし
BCD出力
なし