渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
直流電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC12〜24±10%
入力電流(A)
±1.9999
注文コード
42608546
品番
A8412-01
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・入力電流
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC12〜24±10%
アナログ出力
なし
表示桁数
4+1/2桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
比較出力
なし
入力電流(A)
±1.9999
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし
BCD出力
なし