※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
42608571
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
仕様
BDW:5×13×3.0
適合板厚(mm)
1.6〜4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.3
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
8.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。