渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42608607
品番
A8415-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC12〜24±10%
外部制御機能
なし
BCD出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
4+1/2桁
通信出力
なし
比較出力
なし
入力電流(A)
0〜1.9999
RoHS指令(10物質対応)
対応