※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシール皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42608614
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
頭部形状
皿
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
寸法L2(mm)
15.8
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
3.2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
15