※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42608623
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
鉄/0.4〜1.0
アルミ/0.6〜1.6
上記二枚重ね
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
寸法d(Φmm)
4
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。