※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×10 ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608763 M3.5×10 ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608763

ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM3.5 注文コード42608763 品番M3.5×10
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はねじの呼び・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)10 ねじの呼びM3.5 表面処理三価ホワイト 頭部形状 寸法H(mm)2 適合板厚(mm)0.9〜2.3 寸法D(mm)7 ねじ長全ねじ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
鉄骨下地に断熱パネル取付
有限会社八巻鉄工 様

このサイズになると金物屋ではリーマーフレキビスの取り扱いが多くしかたなく使用していましたが、断熱パネルの表面が薄鉄板なので、サラビスの隙間が気になっていましたがこのビスを使用したら隙間なく綺麗におさまりました。その上にアウトレット価格と記載もあり大変安く購入ができ大変満足しています。

対象商品:
42608772
2021-02-23
用途:
パーティション
有限会社take in 様 (建設業・工事業)

使いやすいいつも使っております
もう少し価格が安いと良いと思います

対象商品:
42608937
2019-05-20
用途:
建築時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使え、とても良かったです。
また機会があればお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする