※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42609664
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
長さ(mm)
13
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9〜3.6
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。