渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
回転・速度計測用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
パルス
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
比較出力
オープンコレクタ4点(NPN)
注文コード
42609666
品番
WPMZ-5-1PX-1E-X00
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・比較出力
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
入力種類
パルス
アナログ出力
あり
通信出力
なし
比較出力
オープンコレクタ4点(NPN)
取付方式
盤面取付
表示桁数
6桁
外部制御機能
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
テストレポート
なし
第1入力信号
周波数入力(オープンコレクタ、電圧パルス、トーテムポール、交流パルス、近接センサ)
第2入力信号
なし
BCD出力
なし