※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42610154
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法B(mm)
8