※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42610163
品番
M6×19
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
19
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法B(mm)
9.5